|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-83864990 Herst.-Nr.: 63120356 EAN/GTIN: 4048652116416 |
| |
|
|  |  |
 | M-Bus Modul EasyM wireless Gateway Baureihe M-BusModul#"63120356 Das Modul WM20 V6.0 ermöglicht dem Zähler der Easymeter-Baureihe EasyM die drahtlose Kommunikation per Wireless M-Bus. Das WM20 sendet die Daten mit AES 128-Verschlüsselung / Mode 7 und ist damit zur Kommunikation mit Smart Meter Gateways (SMGw) geeignet. Die zum Einsatz kommenden Stromzähler verfügen über eine optische Messstellenbetreiber Schnittstelle D0 und senden die Daten über das SML-Protokoll (Smart Message Language) an das Modul. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | sonstige | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 91,52* | € 115,86* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 91,62* | € 115,98* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 94,64* | € 119,87* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 94,95* | € 120,27* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,77* | € 120,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|