Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Schaltuhr mit Display und Blue S2U12DBT-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal-Schaltuhr mit Display und Blue S2U12DBT-UC
2-Kanal-Schaltuhr mit Display und Blue S2U12DBT-UC
Artikel-Nr.:
     3517K-83864846
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     23002903
EAN/GTIN:
     4010312603307
Suchbegriffe:
Schaltuhr 2 Kanal
Zeitschalter 2-Kanal
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr

2-Kanal-Schaltuhr mit Display und Blue S2U12DBT-UC

2-Kanal-Schaltuhr mit Display und Bluetooth mit der App Eltako Connect. 1+1 Wechsler potenzialfrei 10A/250V AC, mit DX-Technologie. Mit Displaybeleuchtung und Astro-Funktion. Stand-by Verlust nur 0,1-0,3 Watt. Versorgungsspannung 12..230V UC. Steuereingänge zentral EIN und zentral AUS für 8..230V UC, von der Versorgungsspannung und Schaltspannung galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
12..230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Gangreserve in Stunden:
480
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
60 min Programm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,30*
€ 79,33*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,49*
€ 84,44*
Frei Haus
ab € 68,98*
€ 86,14*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,57*
€ 86,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,58*
€ 90,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.