Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege Kugelhahn Edelstahl L-Bohrung, G 3/8" KH 3/38 L ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Edelstahl-3-Wege Kugelhahn
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Zeichnung: Schaltstellungen 3-Wege Hähne
Schaltsymbol: L-Bohrung
Artikel-Nr.:
     3517K-83517176
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7370
EAN/GTIN:
     4050571418267
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

3-Wege Kugelhahn Edelstahl L-Bohrung, G 3/8" KH 3/38 L ES

Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408 (> G 2"
: 1.4307), Kugel: 1.4408 (> G 2"
: 1.4307), Dichtung: PTFE, Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C (> G 2"
: -20°C bis max. +160°C) Montageflansch gemäß ISO 5211, verschließbarer Handhebel, bitte Vorhangschlösser gesondert bestellen. Griff um 360° drehbar, viele Schaltstellungen möglich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,02*
€ 152,98*
3 Tage
37
€ 5,90*
ab € 126,05*
€ 153,60*
Frei Haus
ab € 130,39*
€ 159,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.