| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83277768 Herst.-Nr.: 0163160 EAN/GTIN: 4007754238761 |
| |
|
| | |
| Deckenlautsprecher ELA EDL-606EN ELA-Deckenlautsprecher mit EN-54-24-Zertifizierung. 100-V-Übertragungstechnik mit 3 Leistungsabgriffen. Breitbandlautsprecher mit optimierter Sprachwiedergabe. Kunststoffabdeckkappe mit geringer Einbautiefe. Für Deckenstärken 5-22 mm. Schnellmontage. Robuste Metallausführung von Korb und Schutzgitter Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | nein | Soundprojektor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,51* | € 42,04* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,17* | € 42,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,45* | € 62,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|