Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaulautsprecher BOSMaxDM8S sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbaulautsprecher BOSMaxDM8S sw
Aufbaulautsprecher BOSMaxDM8S sw
Artikel-Nr.:
     3517K-83271835
Hersteller:
     Bose
Herst.-Nr.:
     8751000352
EAN/GTIN:
     0017817786447

Aufbaulautsprecher BOSMaxDM8S sw

Leistungsfähiger 125 W Aufbau-Lautsprecher für die Wiedergabe von Hintergrundmusik in verschiedensten kommerziellen Anwendungssituationen. Breitband-Wiedergabe von 70 Hz-20 kHz, Abstrahlmuster 115°x115°, einfachste Installation mit patentiertem QuickHold-System, 1x 8 Zoll Woofer, 1 Zoll Tweeter, integr. Übertrager mit mehreren schnell und werkzeugfrei wählbaren Leistungsabgriffen: 70 V-2,5 W, 5 W, 10 W, 20 W, 40 W, 80 W/100 V-5 W, 10 W, 20 W, 40 W, 80 W.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Frequenz:
70..20000 Hz
Impedanz:
8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
125 W
Breite:
249 mm
Höhe:
395 mm
Tiefe:
253 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 550,97*
€ 637,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 553,90*
€ 638,35*
Frei Haus
ab € 561,91*
€ 647,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,81*
€ 758,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,36*
€ 744,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,54*
€ 703,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,07*
€ 678,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,97*
€ 655,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.