Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsmessgerät EMGMETRELMI3123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdungsmessgerät EMGMETRELMI3123
Erdungsmessgerät EMGMETRELMI3123
Artikel-Nr.:
     3517K-83069507
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     578351
EAN/GTIN:
     4013364356429
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
dehn+söhne erdungsmessgerät
erdungsmessgerät

Erdungsmessgerät EMGMETRELMI3123

Mit dem Erdungsmessgerät lassen sich Erdungsmessungen aller Art durchführen, wie die 4- Leiter Wenner Methode zum Messen des spezifischen Erdwiderstandes und Widerstandmessungen in Erdungsanlagen ohne Auftrennen mittels 2 Stromzangen.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Interner Speicher:
ja
Selektive Erdungsmessung:
ja
Erdschleifenmessung:
ja
Spezifische Erdungsmessung:
ja
Schnittstelle:
ja
Messwertspeicher:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.362,37*
€ 1.433,65*
Frei Haus
ab € 1.366,19*
€ 1.447,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.424,82*
€ 1.499,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,65*
€ 1.706,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,18*
€ 1.686,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,41*
€ 1.647,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,36*
€ 1.624,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,37*
€ 1.621,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.