Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsstange Typ A L1000mm m.6-kant ES SK 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-80455295
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     761010
EAN/GTIN:
     4013364000155
Suchbegriffe:
Erdungsstange
Isolierstange
erdungsstange dehn
erdungsstange

Erdungsstange Typ A L1000mm m.6-kant ES SK 1000

Erdungsstange einteilig, Ausführung Spindel mit Sechskant. Arbeitskopf mit Spannfederarretierung für sicheren Halt der freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an Starkstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Handhabeabschluss mit Abschlusskappe.
Weitere Informationen:
Geräteart:
Erdungsstange
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Geeignet für Bahnanlagen:
nein
Gesamtlänge:
1000 mm
Verlängerbar im Handhabebereich:
nein
Eintauchtiefe:
570 mm
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
12 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
54
€ 6,90*
ab € 86,35*
€ 86,35*
€ 53,00*
ab € 81,16*
€ 101,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,65*
€ 102,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,29*
€ 104,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,45*
€ 104,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766888
ab € 19,46*
Zubehör
Dehn
766889
ab € 40,67*
Zubehör
Dehn
765001
ab € 63,51*
Zubehör
Dehn
765006
ab € 72,56*
Zubehör
Dehn
766526
ab € 66,52*
Zubehör
Dehn
766525
ab € 67,22*
Zubehör
Dehn
700002
ab € 32,71*
Zubehör
Dehn
700006
ab € 27,23*
Zubehör
Dehn
766520
ab € 93,21*
Zubehör
Dehn
766466
ab € 106,07*
Zubehör
Dehn
766335
ab € 69,74*
Zubehör
Dehn
766456
ab € 96,39*
Zubehör
Dehn
745953
ab € 332,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.