Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältemittelleitung R32 2m Verlängerung Kit Ulisse 13 DCI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kältemittelleitung R32 2m Verlängerung Kit Ulisse 13 DCI
Kältemittelleitung R32 2m Verlängerung Kit Ulisse 13 DCI
Artikel-Nr.:
     3517K-79452241
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2611211
EAN/GTIN:
     4250059950399
Suchbegriffe:
Kältemittelleitung
kältemittelleitung

Kältemittelleitung R32 2m Verlängerung Kit Ulisse 13 DCI

Die Ulisse 13 DCI ECO wird standarmäßig inklusive 2 m Verbindungsleitung ausgeliefert, falls diese Länge nicht ausreicht, besteht hier eine Verlängerung um 2 m mit diesem Verlängerungskit. Am Ende nach der Verbindung dieses Kites gibt es zwischen Innen- und Außengerät eine Leitung mit einer Gesamtlänge von 4 m.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,68*
€ 293,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.