Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler EIR 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarotstrahler EIR 30
Infrarotstrahler EIR 30
Artikel-Nr.:
     3517K-78056669
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     EIR 30
EAN/GTIN:
     4030262003903
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
Wickeltisch-Heizstrahler
Wickeltisch-Wärmestrahler

Infrarotstrahler EIR 30

Industrie-Infrarotstrahler für Wand & Deckenmontage für Deckenhöhen über 4 m, LxBxH 1360x300x80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
400 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Min. Heizleistung:
3000 W
Max. Heizleistung:
3000 W
Min. Montagehöhe:
2,3 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 335,10*
€ 399,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 342,75*
€ 410,54*
Frei Haus
ab € 352,16*
€ 419,48*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 498,01*
€ 590,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,54*
€ 488,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,25*
€ 487,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,19*
€ 470,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,29*
€ 452,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,75*
€ 407,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.