Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster 22mm, rund, grün 3SU1001-0AB40-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drucktaster 22mm, rund, grün 3SU1001-0AB40-0AA0
Drucktaster 22mm, rund, grün 3SU1001-0AB40-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517K-77457113
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10010AB400AA0
EAN/GTIN:
     4011209955721
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Pilztaster

Drucktaster 22mm, rund, grün 3SU1001-0AB40-0AA0

Leuchtdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach tastend Leuchtdrucktaster SIRIUS ACT zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,3 mm
Breite der Öffnung:
29,5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leuchtdrucktaster 22mm, leuchtdrucktaster siemens, leuchtdrucktaster, Drucktasteraufsatz, Betätigungsvorsatz, Frontelement, Tasterkopf
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 4,45*
ab € 3,01*
€ 4,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,67*
€ 4,98*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,92*
€ 5,30*
8 Tage
92
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 5,41*
2 Tage
134
€ 6,40*
ab € 4,20*
€ 5,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000DB700AA0
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.