Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkschalter DS 45 RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkschalter DS 45 RC
Funkschalter DS 45 RC
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-76151311
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0363
EAN/GTIN:
     4012799573630
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Funkschalter
Wippenschalter
Wippschalter

Funkschalter DS 45 RC

Besondere Eigenschaften: Mit dem Funkschalter DS 45 RC können 5 Lüftungsstufen PP 45 - 15/20/30/36/42 m3/h und PPB 30 - 5/12/18/22/26 m3/h und 3 Betriebsarten Dauerentlüftung (mit Wärmerückgewinnung), Querlüftung (ohne Wärmerückgewinnung) und sensorgeführter Autobetrieb gewählt werden. Betriebsart Dauerentüftung mit Wärmerückgewinnung: PushPull Betrieb.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Tastschalter:
ja
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
kleben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Beleuchtung:
nein
Gerätebreite:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter, Schalter, Installationsschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 151,70*
€ 173,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,20*
€ 173,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 158,53*
€ 181,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,18*
€ 190,73*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,72*
€ 198,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0095.0242
ab € 544,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.