Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick Flat Front tast. Metallachse M30C-FWJS4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Joystick; 30mm; Stab.Pos: 1; schwarz; Fehlen; IP66; Pos: 4
Schalter: Joystick; 30mm; Stab.Pos: 1; schwarz; Fehlen; IP66; Pos: 4
Artikel-Nr.:
     3517K-73965755
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     187077
EAN/GTIN:
     4015081821358
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton 4-achsen joystick

Joystick Flat Front tast. Metallachse M30C-FWJS4

Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 4 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Funktion: tastend, in jeder Position, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Joysticklänge:
66 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
nein
Codegeber:
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, eaton steuerschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,34*
€ 55,31*
€ 5,95*
ab € 43,22*
€ 55,42*
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 56,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,27*
€ 56,49*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 44,34*
€ 56,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216402
ab € 3,28*
Ähnlich
Eaton
279437
ab € 2,17*
Ähnlich
Eaton
216401
ab € 0,98*
Ähnlich
Eaton
288852
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.