|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-73864638 Herst.-Nr.: 23030437 EAN/GTIN: 4048652114030 |
| |
|
|  |  |
 | M-Bus-Modul wireless 23030437 Die moderne Messeinrichtung eHZM ist ein elektronischer Haushaltszähler, 5(60)A, Bezug, mit D0-Ausgang, 2-Tarif, mit wireless M-Bus und MID. Direktmessender Drehstromzähler zur Wirkenergiemessung, für 2 und 4-Leiternetze mit D0- Ausgang und wireless M-Bus, MID konformitätsbewertet. Elektrizitätszähler für Direktmessung der Wirkenergie. Registrierung der Energie werksseitig. Weitere Informationen:  |  | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 60 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | B | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 185,77* | € 222,89* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 182,37* | € 223,47* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 191,02* | € 228,28* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 190,75* | € 228,55* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 190,60* | € 229,51* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|