Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-72751671 Herst.-Nr.: ZB5FD29 EAN/GTIN: 3606481339225 |
| |
|
| | |
| Drehschalter Frontelement 30mm, schwarz 2-St. ZB5FD29 Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB5. Front schwarz, Blende Kunststoff. 2 Positionen 90°. Abmessung (BxHxT) 37x37x46 mm, Montagedurchmesser 30 mm, Gewicht 0,034 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Kunststoffprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Ausführung des Betätigungselements: | sonstige | Geeignet für Beleuchtung: | nein | Farbe des Betätigungselements: | schwarz | Farbe der Leuchtmelderkalotte: | sonstige | Bauform der Linse: | rund | Lochdurchmesser: | 31 mm | Breite der Öffnung: | 37 mm | Höhe der Öffnung: | 37 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,39* | € 11,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,40* | € 11,92* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,59* | € 12,51* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,84* | € 12,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,40* | € 13,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|