Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelfestpunkt D 25mm 90Grad abgew. KFP 25 W90 M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-70453656
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     757600
EAN/GTIN:
     4013364004412
Suchbegriffe:
Erdungsfestpunkt
erdungsfestpunkt dehn+söhne
erdungsfestpunkt

Kugelfestpunkt D 25mm 90Grad abgew. KFP 25 W90 M16

Kugelfestpunkt 90° abgewinkelt, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.
Weitere Informationen:
Max. Kurzschlussstrom:
26,5 kA
Bauform:
abgewinkelt
Montageart:
mit Innengewinde
Anschluss der EuK-Vorrichtung:
Kugelfestpunkt 25 mm
Max. Seilquerschnitt Kupfer:
95 mm²
Durchmesser Festpunkt:
25 mm
Geeignet für Rundleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Anschlusspunkt, Anschlussbolzen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 61,82*
€ 61,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,42*
€ 76,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,38*
€ 77,92*
Frei Haus
ab € 60,71*
€ 78,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,95*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.