Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REM Haarschneider QuickCut HC4250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REM Haarschneider QuickCut HC4250
REM Haarschneider QuickCut HC4250
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-68951375
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     43182560110
EAN/GTIN:
     4008496867288
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät

REM Haarschneider QuickCut HC4250

Mit der CurveCut-Klingen-Technologie sorgt der QuickCut Haarschneider für einen sauberen Schnitt in kürzester Zeit. Sein ergonomisches Design und die hochwertigen Edel-Edelstahlklingen ermöglichen ein einfaches und effektives Schneiden der Seiten sowie der Nackenhaare. Der Quick-Cut Haarschneider ist lithiumbetrieben, läuft im Netz- und Akkubetrieb und garantiert eine Betriebszeit von bis zu 40 Minuten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haarschneider
Einstellbereich:
1,5..15 mm
Stromversorgung:
Akku/Netz
Werkstoff der Klinge:
Edelstahl
Grundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
5 W
Spannung:
220..240 V
Breite:
81 mm
Höhe:
52,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 33,30334*
€ 41,32334*
6
Frei Haus
ab € 34,35834*
€ 42,57834*
2 Tage
200
1
€ 4,90*
ab € 33,40*
€ 43,99*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 38,23*
€ 47,28*
1
€ 4,70*
ab € 44,96*
€ 58,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,32334*
€ 49,17477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56334*
€ 48,27037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29334*
€ 46,75907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30334*
€ 39,63097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 247,94004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.