Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 20mm f.Saugdose CP-619


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 20mm f.Saugdose CP-619
Verlängerung 20mm f.Saugdose CP-619
Artikel-Nr.:
     3517K-68155224
Hersteller:
     Herz
Herst.-Nr.:
     CP-619
EAN/GTIN:
     4260072750937
Suchbegriffe:
Saugdose Zentralsauger
Steckdose Zentralsauger
saugdose zentralsauger

Verlängerung 20mm f.Saugdose CP-619

Verlängerung für die Saugdosen für"
ES"
und International, Verlängerung ca. 20 mm, Ausgleich bei zu großer Putzstärke
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
20 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,26*
€ 2,34*
€ 3,90*
ab € 1,42*
€ 2,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.