Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Saugdose mit Sicherheitsknie CP-724-HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputz-Saugdose mit Sicherheitsknie CP-724-HT
Aufputz-Saugdose mit Sicherheitsknie CP-724-HT
Artikel-Nr.:
     3517K-68155063
Hersteller:
     Herz
Herst.-Nr.:
     CP-724-HT
EAN/GTIN:
     4260072751057
Suchbegriffe:
Rohre Zentralsauger
Saugdose Zentralsauger
Steckdose Zentralsauger

Aufputz-Saugdose mit Sicherheitsknie CP-724-HT

Rohrsaugdose mit Sicherheitsknie und Übergang 50 mm. Sie wird direkt in das Rohrsystem eingeklebt, mit Kontaktstiften
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
146 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
95 mm
Kontaktstift:
ja
Sockelsaugdüse:
nein
Fußschalter:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,29*
€ 15,84*
€ 3,90*
ab € 12,79*
€ 17,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.