| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-66151186 Herst.-Nr.: 0152.0080 EAN/GTIN: 4012799520801 |
|
|
| | |
| Wandstutzen Fortluft DN160 weiß KW-FL 16W Die formschönen Fortluft-Wandstutzen aus Edelstahl werden an der Außenwand eines Gebäudes befestigt und sind für den Fortluftausblas bestimmt. Die Fortluft wird nach vorne ausgeblasen. Im Lieferumfang ist eine Fortlufthaube mit Kondensat-Abtropfkante und Vogelschutzgitter enthalten.Artikel: KW-FL 16W, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl (V2A), Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 1,62 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,84 kg, Nennweite: 160 mm, Breite: 220 mm, Höhe: 232 mm, Tiefe: 100 mm, Breite mit Verpackung: 250 mm, Höhe mit Verpackung: 240 mm, Tiefe mit Verpackung: 210 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | nein | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,88* | € 363,68* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 312,28* | € 364,25* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 362,81* | € 421,38* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 363,50* | € 421,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|