Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wege Ventil G 1/8" Not-Aus-Taster rot YMV310 MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Not-Aus-Tasterventil
Zeichnung: Pilztaster / Not-Aus-Tasterventil
Zeichnung: Abmessung Schalttafelbohrung
Schaltsymbol: 3/2-Wege Not-Aus-Tasterventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     3517K-63513979
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32821
EAN/GTIN:
     4050571807931
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster

3/2-Wege Ventil G 1/8" Not-Aus-Taster rot YMV310 MT

Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Nenndurchfluss: 450 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,60*
€ 59,75*
2 Tage
293
€ 5,90*
ab € 47,65*
€ 59,85*
Frei Haus
ab € 48,20*
€ 60,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.