| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-63284505 Herst.-Nr.: 000085042600 EAN/GTIN: 4005298065119 |
| |
|
| | |
| Monitorkabel 15pol. XGA Anschlusskabel CC256/3Lose XGA Monitor-Anschlusskabel mit Ferritkernen an beiden Enden. Vergossene Hauben für bestmögliche Zugentlastung. 3 x Koaxleitungen für RGB-Signal und 7 x AWG28 Signaladern. Selektiv geschirmte Koaxialadern für die HF-Signale Weitere Informationen: | | Steckverbindertyp Anschluss 1: | HD-D-Sub | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 15 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | HD-D-Sub | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 15 | Länge: | 3 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 12,35* | € 17,67* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,01* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|