Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Touchdisplay
>
Artikel
SIMATIC HMI TP1900 COMFORT PRO 6AV2124-0UC24-1AX0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-61665974
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AV21240UC241AX0
EAN/GTIN:
4047623408819
Suchbegriffe:
SIMATIC HMI TP1500
SIMATIC HMI TP1900
Touch Display
Touchdisplay
SIMATIC HMI TP1900 COMFORT PRO 6AV2124-0UC24-1AX0
SIMATIC HMI TP1900 Comfort Pro für Standfuss (erweiterbar, Flansch unten), Comfort Panel, Touchbedienung, 19 Widescreen-TFT-Display 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, MPI/PROFIBUS DP Schnittstelle, 24 MB Projektierungsspeicher, WEC 2013, projektierbar ab WinCC Comfort V14 SP1 mit HSP Die Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Mit SW-Schnittstellen:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Konsum
>
Rundfunk,Fernsehen
>
Video-/DVD-Player und -Recorder
Weitere Suchbegriffe:
simatic hmi tp1900
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
203 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.590,33*
€ 3.802,55*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.569,54*
€ 3.807,76*
Lager 9655
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 3.633,07*
€ 3.838,22*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.769,06*
€ 4.009,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.835,65*
€ 4.052,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.807,76*
€ 4.531,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.784,47*
€ 4.503,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.675,58*
€ 4.373,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.615,75*
€ 4.302,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.569,54*
€ 4.247,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC HMI 90-Grad-Winkeladapter, 1:1
Siemens
6AV66718XD000AX0
€ 36,30*
Zubehör
SIMATIC HMI Ablageblech
Siemens
6AV76741NG000AA0
€ 56,44*
Zubehör
SIMATIC HMI Konverter RS 422 zu RS 232
Siemens
6AV66718XE000AX0
€ 97,32*
Zubehör
SIMATIC HMI Konverter RS 422 zu TTY
Siemens
6AV66718XJ000AX0
€ 145,86*
Zubehör
SIMATIC HMI Montagebügel Stahl
Siemens
6AV66718XK000AX4
€ 8,865*
Zubehör
SIMATIC HMI Rundrohradapter Tragarm für PRO Geräte
Siemens
6AV76741KF000AA0
€ 117,69*
Zubehör
SIMATIC HMI Schutzfolie 19 Front, Fläche, Typ 5
Siemens
6AV68810UJ220AA0
€ 75,69*
Zubehör
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Indoor TIA Portal V11 oder höher
Siemens
6AV21818XP000AX0
€ 94,01*
Zubehör
SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 32 GB, Indoor TIA Portal V16 oder höher
Siemens
6AV68810AP400AA0
€ 194,53*
Zubehör
SIMATIC HMI Speicherkartenverriegelung 7 ... 22
Siemens
6AV21814XM000AX0
€ 11,86*
Zubehör
SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1
Siemens
6AV66718XA000AX0
€ 4,403*
Zubehör
SIMATIC HMI Tastaturablage für PRO Geräte
Siemens
6AV76741NF010AA0
€ 564,58*
Zubehör
SIMATIC HMI USB-FlashDrive (ohne Software) 32 GB
Siemens
6AV68810AS420AA1
€ 163,59*
Zubehör
SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH 2-key rollover type Industry
Siemens
6AV68810AU140DB0
€ 784,36*
Zubehör
SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH n-key rollover (10 Finger System)
Siemens
6AV68810AU140AA0
€ 112,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.