Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkfeuchtesensor AP mit Touchfunktion 3V ZL HUMID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkfeuchtesensor AP mit Touchfunktion 3V ZL HUMID
Artikel-Nr.:
     3517K-59362754
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     382430
EAN/GTIN:
     4015627382435
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Funkfeuchtesensor AP mit Touchfunktion 3V ZL HUMID

Aufputz-Funkfeuchtesensor 3 V mit Touchfunktion. Via einem Touchfeld können fünf verschiedene Modi geschalten werden: Ausser Haus, Zu Hause, Timer, Eco und Comfort. Der Sensor kann überall im Haus platziert werden. Es können beliebig viele Feuchtesensoren mit einem Lüftungsgerät verbunden werden. Die Anbindung wird mittels Status LED quittiert (Rot, Grün, Orange).
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Raum
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
nein
Geeignet für Gase:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 159,95*
€ 198,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,07*
€ 199,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.