Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-58953895 Herst.-Nr.: 606.67 EAN/GTIN: 4211125606671 |
| |
|
| | |
| Peelinggerät MikrodermaBrasion FC 100 Für das professionelle Peeling der Gesichtshaut zu Hause, 2-fach Wirkung: Revitalisierendes Peeling, aktivierende Unterdruckmassage, 3 Aufsätze mit Saphirbeschichtung: Großer Aufsatz, rauer Aufsatz, Präzisionsaufsatz, 5 Intensitätsstufen, beleuchteter Öffnungs-Schalter, Kontrollleuchte, mit integr. Spiegel, inkl. 20 Ersatzfilter, Netzbetrieb, Input: 100-240 V 50/60 Hz, Output: 12 V DC 600 mA, Produktmaße: Ø 4,5x16 cm, Produktgewicht: Ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gesichtsreinigungsgerät | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperpflegegerät, Pflegeset |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 130,23667* | € 157,09667* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 129,81* | € 158,24* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 132,38667* | € 160,49667* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 141,18* | € 171,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 471,29001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|