Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor IT-20 ELA-Druckkammerlautsprecher 15 W Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331830-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     IT-20
EAN/GTIN:
     4007754031195
Suchbegriffe:
ELA-Lautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher
Hornlautsprecher
Trichterlautsprecher
Monacor IT-20 ELA-Druckkammerlautsprecher 15 W Grau 1 St.

Monacor IT-20 Druckkammerlautsprecher



Ausstattung:
Wetterfester Druckkammerlautsprecher
100-V-Übertragungstechnik
Wetterfest und IP66-geprüft
Geschützt gegen starkes Strahlwasser
Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
Stabiles Kunststoffgehäuse
Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben
4-stufiger Leistungsumschalter

Technische Daten:
Belastbarkeit (max. W): 15 W · Frequenzbereich: 275 - 7000 Hz · Gewicht: 2.0 kg · Herstellerfarbe: Grau · Lautsprecher-Besonderheiten: wetterfest,spritzwassergeschützt · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 250 mm · Produktabmessung, Höhe: 145 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schall-Druck (dB): 106 dB · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Belastbarkeit: 15/10/5/2,5 WRMS · Frequenzbereich: 275-7000 Hz · Mittl. Schalldruck (1 W/m): 106 dB · Abstrahlwinkel (hor./vert.): 100°/50° · Zul. Einsatztemperatur: -20 °C bis +50 °C · Abmessungen: 250x145x300 mm · Gewicht: 2,0 kg · Besonderheit: IP 66, Kunststoff · Ersatzschwingspule: IT-230/VC

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 250 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
250 mm
Marke:
Monacor
Schutzart:
IP66
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Lautsprecher-Besonderheiten:
wetterfest | spritzwassergeschützt
Belastbarkeit (max. W):
15 W
Frequenzbereich:
275 - 7000 Hz
Schall-Druck (dB):
106 dB
Gewicht:
2.0 kg
Produkt-Art:
ELA-Druckkammerlautsprecher
Weitere Suchbegriffe: druckkammer-lautsprecher monacor, ela-lautsprecher, 4007754031195, Monacor, IT-20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 69,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,80*
€ 75,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
0160750
ab € 4,73*
Zubehör
Monacor International
0163360
ab € 70,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.