|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-53275162 Herst.-Nr.: 5942000000 EAN/GTIN: 8700108000019 |
| |
|
|  |  |
 | Keystone-Bügel 75 cm f.Projektionswand 5942000000 Keystone-Bügel, für Descender Electrol, Elpro Electrol, Compact Electrol, Hapro Manual, Compact Manual, Pro Screen, Länge: 75 cm Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Wand | Farbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Boxenkabel, Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, Projektionsleinwand Bügel, boxenkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 57,28* | € 59,92* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 59,52* | € 62,25* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 59,83* | € 63,68* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 61,36* | € 64,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 65,42* | € 68,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|