| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-53057164 Herst.-Nr.: 00279365 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ionisator IZS31-1260P-B Ionisierer, Serie IZS31, Stablänge: 1260 mm, entfernt der elektrostatischen Ladung im Bruchteil einer Sekunde, 3 verschiedene Betriebsarten: Sensor-DC, Puls-DC und DC, Controller und Netzteil in einem Gehäuse integriert, die Druckluftversorgung ermöglicht den Abbau statischer Elektrizität bis 2,0 m vom Stab entfernt, automatische Erkennung von verunreinigten Elektrodennadeln, Ionengleichgewicht +/- 30 V, Messwertanzeige zum Empfangen des Ausgangssignals vom elektrostatischen Sensor IZD10 und Anzeigen des Potenzials, einfaches Auswechseln der Elektrodenkassette, Art der Ionenerzeugung: mit Koronaentladung, Art des verwendbaren Spannungsverlaufs: Sensor -DC Pulse -DC DC, Ausgang für Elektrizitätserzeugung: ±7000 V, Ionenbalance: ±30 V (rostfreie Elektrodennadel: ±100 V), Versorgungsspannung 24 VDC ±10%, Stromverbrauch: Sensormodus max. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.130,17* | € 2.259,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.153,75* | € 2.281,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|