| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-49768268 Herst.-Nr.: 205618 EAN/GTIN: 4017212056189 |
|
|
| | |
| Einhand-Küchenwandarmatur f.off. Warmwassersp. MEK-K Die stabile, drucklose Einhebel-Wand-Armatur wird in Kombination mit offenen Warmwasserspeichern eingesetzt. Für den Einsatz in Küchen geeignet. Leichte Bedienung dank Keramiktechnologie. Weitere Informationen: | | Anzahl der Griffe: | eingriffig | Mit Griffen: | ja | Thermostatisch: | nein | Schließmechanismus: | Kartusche keramisch | Material Hahn: | rostfreier Stahl | Oberflächenschutz: | verchromt | Oberflächenbehandlung: | poliert | Montageart: | Wand | Anzahl der Armaturenlöcher: | 1-löchig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,88* | € 248,87* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 204,70* | € 249,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|