Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband B=9mm WGK (25m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeklebeband B=9mm WGK (25m)
Gewebeklebeband B=9mm WGK (25m)
Artikel-Nr.:
     3517K-49151965
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     28409
EAN/GTIN:
     9120015728629
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeklebeband B=9mm WGK (25m)

Gewebeklebeband, Breite: 10 mm, Rolle 10 m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Gewebeklebeband
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 10m, gewebe band
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,05*
€ 22,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,12*
€ 22,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,48*
€ 24,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,682* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
34636
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.