| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-46159366 Herst.-Nr.: 0018.0497 EAN/GTIN: 4012799184973 |
| |
|
| | |
| Winkel MF-WL150 80/200 90°-Übergangsstück vom runden Querschnitt (Zu- oder Abluftventil) auf Einschubadapter MF-WE. Anschlussstutzen mit Muffenmaß.Artikel: MF-WL150 80/200, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbauort: Decke / Fußboden / Wand, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,19 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,2 kg, Nennweite: 150 mm, Breite: 275 mm, Höhe: 390 mm, Tiefe: 200 mm, Breite mit Verpackung: 275 mm, Höhe mit Verpackung: 390 mm, Tiefe mit Verpackung: 200 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,80* | € 46,30* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,80* | € 48,50* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,90* | € 51,17* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 40,08* | € 52,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 56,60* | € 73,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|