Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter G4/F7 für WR 300/400 WSF 300-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftfilter G4/F7 für WR 300/400 WSF 300-400
Luftfilter G4/F7 für WR 300/400 WSF 300-400
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-46150897
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0898
EAN/GTIN:
     4012799938989
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter G4/F7 für WR 300/400 WSF 300-400

Ersatz-Luftfilter für zentrale Lüftungsgeräte WR 300 oder WR 400.Artikel: WSF 300-400, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,31 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,46 kg, Filterklasse: ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7), Breite: 425 mm, Höhe: 175 mm, Tiefe: 48 mm, Breite mit Verpackung: 500 mm, Höhe mit Verpackung: 195 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm, Geeignet für Produkte: WR 300, WR 400
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
425 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
48 mm
Filterklasse:
G4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 96,81*
€ 122,64*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 103,42*
€ 130,80*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 105,46*
€ 132,69*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 106,92*
€ 134,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 109,79*
€ 138,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,16*
€ 140,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.