Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schlüsseltaste M22-PVS-MS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-45238593
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     111771
EAN/GTIN:
     4015081113217
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus

Not-Aus-Schlüsseltaste M22-PVS-MS2

Neue Produktverbesserung: Verbesserter Griffbarkeit durch seitliche Rändelung. Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
38 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
4X
Bauform des Knopfes:
hoch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,32*
€ 51,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,37*
€ 53,80*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,36*
€ 56,05*
€ 4,00*
ab € 45,01*
€ 56,57*
Frei Haus
ab € 46,52*
€ 58,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
216537
ab € 8,14*
Ähnlich
Moeller
216538
ab € 8,63*
Ähnlich
Moeller
216540
ab € 15,75*
Ähnlich
Moeller
216536
ab € 7,02*
Ähnlich
Eaton
107940
ab € 6,81*
Ähnlich
Eaton
121474
ab € 11,54*
Ähnlich
Eaton
216386
ab € 2,82*
Ähnlich
Eaton
216504
ab € 2,75*
Ähnlich
Eaton
216505
ab € 6,33*
Ähnlich
Eaton
216385
ab € 2,28*
Ähnlich
Eaton
107899
ab € 6,87*
Ähnlich
Eaton
216384
ab € 1,96*
Ähnlich
Eaton
107898
ab € 6,89*
Ähnlich
Eaton
216387
ab € 2,81*
Ähnlich
Eaton
216535
ab € 6,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.