Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wege NAMUR-Ventil G 1/4",Imp., 230VAC SN3200 IPSC-A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SN3200IPSC-A2 NAMUR-Magnetventil, 5/2-Wege Impulsventil (bistabil), G 1/4", 230
SN3200IPSC-A2 NAMUR-Magnetventil, 5/2-Wege Impulsventil (bistabil), G 1/4", 230
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Magnet-Impulsventil
Zeichnung: 5/2-Wege Magnetventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnet-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     3517K-43511807
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     248495
EAN/GTIN:
     4050571632687
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil

5/2-Wege NAMUR-Ventil G 1/4",Imp., 230VAC SN3200 IPSC-A2

Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis max. +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): < 30 ms Steuerspannungen: Standard: 24 V=, 230 V AC Spannungstoleranz: ± 10 % Leistungsaufnahme: Gleichstrom: 2,5 W, Wechselstrom: 5,5 VA Schutzart (VDE 0470/EN 60529): IP 65, Isolationsklasse: F, Steckergröße: 1 Optional: Steuerspannungen 12 V= -D2, 24 V AC -A4, 115 V AC -A1 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert! *nur DIN-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,19*
€ 101,36*
116 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,14*
€ 101,46*
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 105,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.