Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter mobil AirBlue HD120 IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter mobil AirBlue HD120 IP54
Luftentfeuchter mobil AirBlue HD120 IP54
Artikel-Nr.:
     3517K-39465885
Hersteller:
     Swegon
Herst.-Nr.:
     2617675
EAN/GTIN:
     4250059920866
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter

Luftentfeuchter mobil AirBlue HD120 IP54

Der AirBlue HD 120 wurde speziell für den Einsatz in der Wasserversorgung und Industrie entwickelt. Um die in diesen Einsatzgebieten besonders hohen Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit und Montagefreundlichkeit zu erfüllen, wurde das Gerät mit einem widerstandsfähigen, pulverbeschichteten Gehäuse ausgestattet und besonders kompakt gestaltet.
Weitere Informationen:
Max. Entfeuchtungskapazität pro 24 Stunden:
26,4 l
Zulässige relative Feuchtigkeit:
50..99 %
Betriebstemperatur:
1..35 °C
Anzahl der Gebläsestufen:
1
Luftdurchsatz:
518 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
523 W
Schallleistungspegel:
66 dB(A)
Volumen des Wassertanks:
5,5 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.787,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,45*
€ 2.306,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.902,70*
€ 2.264,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,19*
€ 2.179,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.807,36*
€ 2.150,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.787,62*
€ 2.127,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.