|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517K-39363715 Herst.-Nr.: 40163 EAN/GTIN: 4010184401636 |
|
|
|  |  |
 | FlexPipe Schalldämm-Box Einzelstutzen option FRS-SDB 75/160 Schalldämm-Verteilerbox zur Kombination mit Verteilelement: FRS-VE 5-75/160 oder FRS-VE 9-75/160. Die FRS-SDB 75/160 kann vertikal an der Wand oder horizontal an der Decke montiert werden. Geräteseitiger Anschluss DN 125 oder DN 160. Gehäuse aus korrosionsfest verzinktem Stahlblech mit großer Revisionsöffnung und schallabsorbierender, glattflächiger Auskleidung. Weitere Informationen:  |  | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 156,77* | € 194,88* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 276,99* | € 334,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|