| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38954241 Herst.-Nr.: 43291560100 EAN/GTIN: 5038061134094 |
| |
|
| | |
| REM Haarschneider Power-X Series HC4000 3 verstellbare Comfort Glide Kämme (3-35mm 0,5mm ohne Kammaufsatz) , Intuitives Längeneinstellrad, 1mm-Schritte für 33 Längeneinstellungen, V3-Motor, bis zu 60 Minuten Betriebszeit, LED-Anzeige, Abnehm- und abwaschbare Klingeneinheit, Mikro-USB-Ladefunktion Weitere Informationen: | | Ausführung: | Haarschneider | Einstellbereich: | 3..35 mm | Stromversorgung: | Akku/Netz | Werkstoff der Klinge: | Keramik | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,48* | € 48,45* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,20* | € 49,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|