Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-EB Infrarotstrahler m.Blende 2.5kW titan SM-S3-2500-D-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-EB Infrarotstrahler m.Blende 2.5kW titan SM-S3-2500-D-T
Decken-EB Infrarotstrahler m.Blende 2.5kW titan SM-S3-2500-D-T
Artikel-Nr.:
     3517K-38052323
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     9300354
EAN/GTIN:
     4026911112997
Suchbegriffe:
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
etherma infrarotheizer
infrarotheizer

Decken-EB Infrarotstrahler m.Blende 2.5kW titan SM-S3-2500-D-T

Der SOLAMAGIC S3 Deckeneinbaustrahler ermöglicht einen sicheren und dezenten Einbau der Premium-Infrarotstrahler in unterschiedlichsten Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse und der Einbaurahmen sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Das Gerät ist mit einer Solastar-G2 Heizröhre ausgestattet, die neben hoher Effizienz eine sehr hohe Lebensdauer erreicht (ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Einbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
2500 W
Max. Heizleistung:
2500 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer 2500w
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 876,97*
€ 1.032,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 890,01*
€ 1.049,91*
Frei Haus
ab € 911,76*
€ 1.071,65*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,91*
€ 1.249,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.031,18*
€ 1.227,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,30*
€ 1.162,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,16*
€ 1.119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 890,01*
€ 1.059,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Etherma
9300352
ab € 756,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.