| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-36297650 Herst.-Nr.: 92101804042 EAN/GTIN: 7332515081261 |
| |
|
| | |
| Woll-/Skisocken Gr.40/42 92101804042 Schwere Wollsocken, hoch, dick, weich und verstärkt für einen warmen Arbeitskomfort. Hoher Schaft für extra Wärme und Isolation. Weiche Zehennaht für optimalen Komfort. Dicker an Ferse ud Zehen für mehr Haltbarkeit und Unterstützung. Elastischer Strick am Spann für einen perfekten Sitz. 84% Wolle, 12% Elasthan, 4% Polyamid. Weitere Informationen: | | Sockengröße: | 40..42 | Baumwollanteil: | 0 % | Werkstoff: | Mischgewebe | Farbe: | grau | Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 36,46* | € 48,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,35* | € 48,31* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,93* | € 49,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|