Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wandsender-Modul eNet 1-kanalig FM LS 5001 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wandsender-Modul eNet 1-kanalig FM LS 5001 M
Funk-Wandsender-Modul eNet 1-kanalig FM LS 5001 M
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-31063770
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     FMLS5001M
EAN/GTIN:
     4011377147508
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
jung funk-wandsender
funk wandsender

Funk-Wandsender-Modul eNet 1-kanalig FM LS 5001 M

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben für Tastensatz 1fach, Art.-Nr.: ..501 TSA .. in der Serie LS Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar. Derzeit nicht bestellbar. Voraussichtlich wieder verfügbar ab Q4/2023. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben) Produkteigenschaften Je zwei nebeneinanderliegende Tasten gehören zu einem Kanal Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar Batteriebetriebenes Gerät (Batteriefach von vorne zugänglich) Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar   Mit eNet-Server einstellbar: Szene Alles-Ein Bediensperren Zusatzfunktionen mit eNet-Server: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.
Weitere Informationen:
Mit Handsender:
nein
Wandsender:
ja
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Signalübertragung:
Funk
Anzahl der Kanäle:
1
Montageart:
Aufputz
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: funktaster 1-kanal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 74,89*
€ 95,31*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 74,98*
€ 95,42*
Frei Haus
ab € 76,39*
€ 97,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,46*
€ 98,63*
4 Tage
9
€ 5,90*
ab € 83,78*
€ 106,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.