| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-29992608 Herst.-Nr.: 1084 81 EAN/GTIN: 4051543129020 |
| | |
|
| | |
| EB-Autark-Kochfeld Indukt. Touch-Control,78cm KXI 1084 TC #1084 81 FlexX-Induktion mit Kochfeldabzug, 78 cm, Touch-Control-Bedienung, LED-Anzeige rot, 9 Leistungsstufen, 3-fach Booster, 4-fach Timer (max. je 99 Minuten), Kurzzeitwecker, Kindersicherung, Überlaufschutz, Überhitzungsschutz, Restwärmeanzeige, Betriebsdauerbegrenzung, 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe, Gitter auf der Absaugeinheit schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche, herausnehmbare Auffangwanne, Nachlaufautomatik, Kindersicherung, Fettfilterreinigungsanzeige, Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet, EEK: B, Fettabscheidegrad B, Abluft- oder Umluftbetrieb möglich Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,10* | € 1.419,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.233,68* | € 1.433,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|