Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher Übertisch 5l offen 2,2 kw TR1500 TO 5 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel (ähnlich)
Energielabel (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517K-29753505
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736505726
EAN/GTIN:
     4062321025656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher

Kleinspeicher Übertisch 5l offen 2,2 kw TR1500 TO 5 B

Unter-/ Übertischgerät, 5 Liter, offen (drucklos), zur Versorgung einer Zapfstelle CLICKFIX plus (registered trademark Zeichen) - Montagetechnik mit Montagebügel. Hochwertige Kompaktwärmedämmung aus EPD Stufenlose Temperatureinstellung von 35° C bis 85° C Mit Frostschutz und Energiesparstellung Geringster Bereitschaftsenergieverbrauch von nur 0,2kWh/d Wieder einschaltbare Sicherheits-Temperaturbegrenzung NEU: zusätzliches Übertischgerät Einzelversorgung, Waschbecken, Spüle
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
1,8 kW
Anschlussspannung:
220..240 V
Ausführungsform:
Übertisch
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,19*
€ 89,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 72,16*
€ 92,13*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,26*
€ 95,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.