Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Raumregler 5-30C AC230V 16A, 1 Schließer UTE2800-R-RAL9010M55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Raumregler 5-30C AC230V 16A, 1 Schließer UTE2800-R-RAL9010M55
UP-Raumregler 5-30C AC230V 16A, 1 Schließer UTE2800-R-RAL9010M55
Artikel-Nr.:
     3517K-29165959
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     547816054102
EAN/GTIN:
     4017254167560
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

UP-Raumregler 5-30C AC230V 16A, 1 Schließer UTE2800-R-RAL9010M55

Elektronisches Unterputzthermostat eignet sich für die Regelung von Elektro-Heizgeräten, Wärme- /Umwälzpumpen usw... Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Polarweiß matt, 55x55 Abdeckung mit Knopf. Verschiedene Parameter können am Gerät eingestellt werden: Temperaturabsenkung, Strom sowie Regelalgorithmus (Pulsweitenmodulation oder 2 Punkt Regelung).
Weitere Informationen:
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,95*
€ 57,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,17*
€ 57,74*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,21*
€ 59,18*
€ 4,00*
ab € 54,77*
€ 81,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.