| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28954033 Herst.-Nr.: 650.60 EAN/GTIN: 4211125650605 |
| |
|
| | |
| Blutdruckmessgerät Handgelenkmessung BC 51 Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Handgelenk Mit Manschette für Handgelenksumfänge von 12,5 - 21,0 cm Großes, perfekt ablesbares XL-Display Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen Extra flaches Design der ideale Begleiter, auch für unterwegs Zwei Benutzerspeicher für je 120 Messwerte Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage Datum und Uhrzeit Abschaltautomatik Meldung bei Anwendungsfehler Automatische Druckvorwahl und Luftablass Batteriewechselanzeige Inkl. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Blutdruck-/Pulsmessung | Messpunkt: | Handgelenk | Messwertspeicher: | ja | Pump-/Ablassventil: | automatisch | Grundfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 37,17* | € 48,17* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 38,48* | € 48,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 40,12* | € 50,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 39,99* | € 50,09* | | | | Lager 3517 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 40,665* | € 50,325* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 201,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|