Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28952233 Herst.-Nr.: 42062570111 EAN/GTIN: 4008496970551 |
| |
|
| | |
| REM Damenrasierer smooth silky Compact WSF4810 Der Compact smooth und silky Damenrasierer WSF4810 verfügt über einen angewinkelten Scherkopf, der optimal den Körperkonturen folgt. Der Compact smooth und silky Damenrasierer WSF4810 ist mit einer frei beweglichen Scherfolie und 2-Trimmern, mit abgerundeten Schneidklingen, ausgestattet und ist ideal für die Bikinizone geeignet. Der Compact smooth und silky Damenrasierer WSF4810 ist für die Nass- und Trockenanwendung und somit auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nass-/Trocken-Ladyshaver | Stromversorgung: | Batterie | Schersystem: | Scherfolie | Schwingkopf: | ja | Spannungsumschaltung: | ohne | Grundfarbe: | violett | Reinigungssystem: | nein | Hautpflegesystem: | nein | Mit Display: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,39* | € 17,39* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,05* | € 19,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|