| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-25339309 Herst.-Nr.: BTLS1521SESWM EAN/GTIN: 4011377201699 |
| |
|
| | |
| SCHUKO Steckdose 16 A 250V m. Berührungsschutz BT LS 1521 SE SWM JUNG HOME Schutzkontakt® Steckdose Energy, graphitschwarz matt mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Safety Plus) mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten Leistungs- (W) und Energiemessung (kWh) der angeschlossenen Geräte Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems Einsatz im trockenen Innenbereich Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Schutzkontakt: | ja | Schutzleiterkontakt rund: | nein | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 2 | Mit Signallampe: | nein | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | nein | Anzahl der Einheiten: | 1 | Anzahl der Steckdosen schaltbar: | 1 | Anzahl der Phasen: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,20* | € 126,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,00* | € 128,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 104,51* | € 130,20* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,86* | € 131,16* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,06* | € 131,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|