Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneu.Zwischenflanschklappe DN100PN20,GGG40edsEP KLZ 100/20 BBAPFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zwischenflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Zwischenflanschklappe
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     3517K-23580728
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     43453
EAN/GTIN:
     4050571435202
Suchbegriffe:
Absperrklappe
Anflanschklappe
Zwischenflanschklappe
Absperrklappe Rohrleitung

Pneu.Zwischenflanschklappe DN100PN20,GGG40edsEP KLZ 100/20 BBAPFS

Klappe Werkstoffe: Gehäuse: GGG40, Scheibe: GGG40 polyamidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Aluminium-Bronze -C, Manschette: EPDM -A, NBR -B, Rasterhandhebel: GGG40 Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis +85°C) Mediumdruck: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar Medien: flüssige, neutrale Medien (je nach Materialkombination) Baulängen: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Serie 20, NF EN 558-1-Serie 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 767,75*
€ 844,73*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 768,77*
€ 845,25*
Frei Haus
ab € 772,74*
€ 852,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,73*
€ 1.005,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,29*
€ 983,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 797,20*
€ 948,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,86*
€ 930,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,75*
€ 913,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.