Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-21666915 Herst.-Nr.: 6AV66187DD013AB0 EAN/GTIN: 4019169186261 |
| |
|
| | |
| WinCC flexible/ProAgent flexible 6AV6618-7DD01-3AB0 SIMATIC WinCC flexible/ProAgent für WinCC flexible Runtime, Runtime-Software, Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick ******************************* Inhalt: 1x USB Vorgänger zu WinCC (TIA Portal). Weitere Informationen: | | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Runtime-Betriebssystem, sonstige: | ja | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.328,65* | € 1.455,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.335,28* | € 1.460,69* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.341,76* | € 1.466,63* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.395,43* | € 1.519,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.412,16* | € 1.545,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|