Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschraubklemme D 10-85mm PSK 10 85 SQL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-20453867
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     784085
EAN/GTIN:
     4013364018686
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
dehn+söhne anschlussstück
anschluss stück

Phasenschraubklemme D 10-85mm PSK 10 85 SQL

Phasenschraubklemme (mit großem Klemmbereich) mit langer Schraubspindel und Querstift als phasenseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Freileitungen zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.
Weitere Informationen:
Max. Kurzschlussstrom:
29,6 kA
Für Seilquerschnitt:
16..150 mm²
Klemmbereich:
10..85 mm
Anschlussart:
Freileitung
Verdrehschutz:
ja
Aufnahme der Betätigungsstange:
Spindel mit Querstift
Anwendung:
phasenseitig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
106
€ 6,90*
ab € 169,29*
€ 169,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,06*
€ 193,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,11*
€ 196,01*
Frei Haus
ab € 167,88*
€ 200,76*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 172,11*
€ 205,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,01*
€ 229,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,17*
€ 228,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,17*
€ 213,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
799009
ab € 343,94*
Zubehör
Dehn
769505
ab € 261,26*
Zubehör
Dehn
769504
ab € 339,83*
Zubehör
Dehn
769503
ab € 324,25*
Zubehör
Dehn
728312
ab € 68,18*
Zubehör
Dehn
728313
ab € 158,82*
Zubehör
Dehn
769500
ab € 488,95*
Zubehör
Dehn
769300
ab € 450,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.