Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Schutzhelm weiß ESH U 1000 S SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517K-20451723
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785706
EAN/GTIN:
     4013364341456
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

Elektriker-Schutzhelm weiß ESH U 1000 S SW

Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenform (Standard)
Maß:
52..61 mm
Größe:
universal
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Farbe:
weiß
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Aufhängung:
6-Punkt
Einstellung:
Drehknopf
Mit Schweißband:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
58
€ 6,90*
ab € 26,84*
€ 26,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,68*
€ 34,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,96*
€ 34,89*
Frei Haus
ab € 26,08*
€ 35,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,23*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
785738
ab € 10,91*
Zubehör
Dehn
785723
ab € 251,88*
Zubehör
Dehn
785739
ab € 5,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.