| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-16151351 Herst.-Nr.: 00515099 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wasserabscheider AMG250C-F03 Wasserabscheider, Serie AMG, kompakte Ausführung, Installation an der Druckluftleitung, um Wassertröpfchen aus der Druckluft abzuscheiden, geeignet für den Einsatz, wenn " Wasser abgeschieden werden muss, aber die Druckluft nicht in dem Maße wie durch einen Lufttrockner getrocknet werden soll, ersetzt einen Lufttrockner bei fehlender Stromversorgung, 99%-ige Wasserabscheiderate, mit Ablassventil (ohne autom. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 96,62* | € 119,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,26* | € 124,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|